SIEMENS - SIE3RT20371NF30 CONT.S2 30KW 1L,1R UC 84-155V VT - 3RT20371NF30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 83...155 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 30 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 83...155 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 80 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209940628
Codice prodotto
SIE3RT20371NF30
Cod. produttore
3RT20371NF30
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
83...155 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
30 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
83...155 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
80 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
30 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
36.77 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
83...155 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
65 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
55 A


