SIEMENS - SIE3RT20381AB00 CONT.S2 37KW 1L,1R 24V 50HZ VT - 3RT20381AB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 37 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 90 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 30 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4011209940642
Codice prodotto
SIE3RT20381AB00
Cod. produttore
3RT20381AB00
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
37 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
90 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
30 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
36.77 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
80 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
55 A


