SIEMENS - SIE3RT23161AP00 CONT.12KW,18A,AC 230V 50HZ,4P,4S,S00,VT - 3RT23161AP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 18 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 4 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4011209845589
Codice prodotto
SIE3RT23161AP00
Cod. produttore
3RT23161AP00
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
18 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
4 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
8.5 A


