SIEMENS - SIE3RT23171AB00 CONT.14.5KW,22A,AC 24V 50HZ,4L,S00,VT - 3RT23171AB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 22 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 4 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4011209785137
Codice prodotto
SIE3RT23171AB00
Cod. produttore
3RT23171AB00
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
22 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
4 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
12 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
8.5 A


