AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT23251AF00 CONT.22KW,1L,1R,AC 110V 50HZ,4L,S0,VT - 3RT23251AF00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT23251AF00 CONT.22KW,1L,1R,AC 110V 50HZ,4L,S0,VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 35 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 7.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209845725

Codice prodotto

SIE3RT23251AF00

Cod. produttore

3RT23251AF00

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

35 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

7.5 kW

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

4

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

15.5 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

15.5 A

contattore AC-1, 35 A, 400 V / 40 °C, a 4 poli, AC 110 V, 50 Hz, contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC, morsetti a vite, grandezza costruttiva: S0 Contattore SIRIUS 3RT23 per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi. I contattori 3RT23 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. È possibile combinarli in modo molteplice con altri componenti nella partenza. Molte combinazioni di apparecchi sono già testate in fabbrica. I contattori offrono il collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link) per ogni applicazione. I blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del loro montaggio. Le connessioni frontali semplificano il cablaggio. I contattori 3RT23 sono tropicalizzati e hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono fornibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente agli urti. Lampia gamma di accessori comead es. i blocchetti di contatti ausiliari, gli sganciatori ausiliari etc. è uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.