SIEMENS - SIE3RT23251AN20 CONT.22KW,1L,1R,AC 220V 50-60HZ,4L,S0,VT - 3RT23251AN20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 35 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 7.5 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4011209898516
Codice prodotto
SIE3RT23251AN20
Cod. produttore
3RT23251AN20
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
35 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
7.5 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...220 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
15.5 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
15.5 A


