SIEMENS - SIE3RT23261AP00 CONT.26KW,1L,1R,AC 230V 50HZ,4L,S0,VT - 3RT23261AP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 40 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 7.5 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4011209834699
Codice prodotto
SIE3RT23261AP00
Cod. produttore
3RT23261AP00
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
40 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
7.5 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
4
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
15.5 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
15.5 A


