SIEMENS - SIE3RT23371NP30 CONT.S2 4L.110A UC 175-280V VT - 3RT23371NP30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 175...280 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us DC - 175...280 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 110 A
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209942950
Codice prodotto
SIE3RT23371NP30
Cod. produttore
3RT23371NP30
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
175...280 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us DC:
175...280 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
110 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
175...280 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
38 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1