AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT25161AP00 CONT.4KW,AC 230V 50HZ,4P,2R,2L,S00,VT - 3RT25161AP00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT25161AP00 CONT.4KW,AC 230V 50HZ,4P,2R,2L,S00,VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 18 A

  • Adatto per montaggio modulare -

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209785090

Codice prodotto

SIE3RT25161AP00

Cod. produttore

3RT25161AP00

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

18 A

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3.68 kW

Numero di contatti principali NO:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

contattore di potenza, AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, a 4 poli, AC 230 V, 50/60 Hz, contatti principali: 2 NO + 2 NC, morsetti a vite, grandezza costruttiva: S00 Contattore SIRIUS 3RT25 per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando didue carichi separati. I contattori 3RT25 sono parte integrante del sistema modulare SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. È possibile combinarli in modo versatile con altri componenti nella partenza motore. Molte combinazioni di apparecchi sono già testate in fabbrica. I blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio. Le connessioni frontalisemplificano il cablaggio. I contattori 3RT25 sono tropicalizzati e hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC. Gli apparecchi nelle grandezze costruttive più piccole sono inoltre uniformemente disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Lampia gamma di accessori come ad es. iblocchetti di contatti ausiliari, gli sganciatori ausiliari etc. è uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.