SIEMENS - SIE3RT25162BB40 CONT.4KW,18A,DC 24V,4P,2R,2L,S00,ML - 3RT25162BB40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kWTensione nominale di comando Us DC:
24...24 VCorrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
18 ACorrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 ACaratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 18 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209786165
Codice prodotto
SIE3RT25162BB40
Cod. produttore
3RT25162BB40
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
18 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
4 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione con morsetto a molla
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3.68 kW
Numero di contatti principali NO:
2
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
8.5 A


