SIEMENS - SIE3RT25351AF00 CONT.S2 2L,2R 18,5KW 110V 50HZ VT - 3RT25351AF00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 18.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 60 A
Adatto per montaggio modulare - sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4011209953581
Codice prodotto
SIE3RT25351AF00
Cod. produttore
3RT25351AF00
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
18.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
60 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
14.71 kW
Numero di contatti principali NO:
2
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
35 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1