SIEMENS - SIE3RT26271NB35 CONT.S0 COND.25KVAR 1L,2R 21-28VUC - 3RT26271NB35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 21...28 V
Tensione nominale di comando Us DC - 21...28 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Numero di contatti ausiliari NC - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011209948228
Codice prodotto
SIE3RT26271NB35
Cod. produttore
3RT26271NB35
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
21...28 V
Tensione nominale di comando Us DC:
21...28 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
21...28 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti principali NC:
0
Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:
25 kvar


