AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT29265AG21 BOB.X CONT.18,5KW AC 110V,50-60HZ S0,VT - 3RT29265AG21

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT29265AG21 BOB.X CONT.18,5KW AC 110V,50-60HZ S0,VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...110 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209861770

Codice prodotto

SIE3RT29265AG21

Cod. produttore

3RT29265AG21

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...110 V

bobina magnetica, AC 110 V, 50/60 Hz, per contattori 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A e 3RT2028-.A Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.