SIEMENS - SIE3RT29265AV01 BOB.X CONT.18,5KW AC 400V,50HZ S0,VT, - 3RT29265AV01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - -99999...-99999 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209861640
Codice prodotto
SIE3RT29265AV01
Cod. produttore
3RT29265AV01
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
400...400 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
-99999...-99999 V


