AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT29345AH21 BOB.S2 48V 50-60HZ - 3RT29345AH21

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT29345AH21 BOB.S2 48V 50-60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...48 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621002439

Codice prodotto

SIE3RT29345AH21

Cod. produttore

3RT29345AH21

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...48 V

bobina magnetica, AC 48 V, 50/60 Hz, per contattori 3RT2.3.-.A Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.