AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT29345NE31 BOB.S2 48-80VUC - 3RT29345NE31

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT29345NE31 BOB.S2 48-80VUC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 80...80 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 80...80 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 80...80 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621002583

Codice prodotto

SIE3RT29345NE31

Cod. produttore

3RT29345NE31

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

80...80 V

Tensione nominale di comando Us DC:

80...80 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

80...80 V

bobina magnetica, AC/DC 48 ... 80 V, 50/60 Hz, con varistore integrato, per contattori 3RT2.3.-.N Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.