AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV10110CA15 INT.3X12A S00 0,18-0,25A 100KA 1L,1 - 3RV10110CA15

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RV10110CA15 INT.3X12A S00 0,18-0,25A 100KA 1L,1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.18...0.25 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 3.3...3.3 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209381698

Codice prodotto

SIE3RV10110CA15

Cod. produttore

3RV10110CA15

Produttore

SIE

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0.18...0.25 A

Tipo di sganciatore:

Magnetico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

3.3...3.3 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

0.25 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

0.04 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0.06 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

Profondità:

75 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

100 kA

Altezza:

90 mm

interruttore grandezza costruttiva S00 per la protezione motore, classe 10 Sganciatore A 0,18...0,25 A Sganciatore N 3,3 A morsetto a vite potere di manovra standard con contatto ausiliario trasversale 1 NO+1 NC Interruttore automatico SIRIUS 3RV1 Per protezione motore per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dellimpianto nonché per la separazione sicura dellimpianto dalla rete. Gli interruttori automatici compatti e tropicalizzati sonoottimizzati, grazie alla loro bassa dispersione termica, per limpiego in partenze, naturalmente anche per motori IE3/IE4 e in egual misura per la commutazione di corrente continua. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). Sono disponibili varianti di apparecchio per protezione motore, come interruttore principale e di ARRESTO DI EMERGENZA e per limpiego in reti IT. Essi sono fornibili con morsetti a vite nonché a scelta con blocchetto di contatti ausiliari incorporato. Tutti gli accessori come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, gli sganciatori ausiliari etc. sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive. Le diverse possibilità di alimentazione di energia, come il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29, riducono notevolmente il cablaggio del circuito principale. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.