AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV16111CG14 INT.AUT.3X3A MAG.10,5A S00 PER SEC. - 3RV16111CG14

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RV16111CG14 INT.AUT.3X3A MAG.10,5A S00 PER SEC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 2.5 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 50 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 2.5...2.5 A

  • Tensione nominale - 20...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209535220

Codice prodotto

SIE3RV16111CG14

Cod. produttore

3RV16111CG14

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

2.5 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

50 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

2.5...2.5 A

Tensione nominale:

20...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

10.5...10.5 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Basculante

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

trasformatore di tensione interruttore di protezione, grandezza costruttiva S00 2,5 A, sganciatore N 10,5 A, 1W con blocchetto di contatti ausiliari trasversale Interruttore automatico SIRIUS 3RV1 per la protezione distanziometrica per limpiego in combinazione con trasformatori di tensione. Gli interruttori automatici compatti e tropicalizzati sono ottimizzati, grazie alla loro bassa dispersione termica, per limpiego in partenze, naturalmente anche per motori IE3/IE4 e in egual misura per la commutazionedi corrente continua. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). Gli interruttori automatici per la protezione di trasformatori di tensionesono disponibili con tre diverse correnti nominali. I blocchetti di contatti ausiliari laterali sono disponibili come accessori opzionali. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.