AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV19152CB PET.PARAL.S0-S00 X4,ACC 55MM FORCH. - 3RV19152CB

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RV19152CB PET.PARAL.S0-S00 X4,ACC 55MM FORCH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 292 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209504660

Codice prodotto

SIE3RV19152CB

Cod. produttore

3RV19152CB

Produttore

SIE

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

292 mm

Adatto per numero di dispositivi:

4

Passo modulare:

55 mm

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Sbarre collettrici trifase Interdistanza modulare 55 mm per 3 interruttori+accessori Collegamenti a forcella Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.