SIEMENS - SIE3RV19231CA00 CUST.ISOL.IP55 XS0 54MM METR. - 3RV19231CA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP55
Adatto per arresto di emergenza - no
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209517875
Codice prodotto
SIE3RV19231CA00
Cod. produttore
3RV19231CA00
Produttore
SIE
Modello:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP55
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
85 mm
Profondità:
126 mm
Altezza:
155 mm


