AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV19231DA00 CUST.ISOL.IP55 XS0 72MM METR. - 3RV19231DA00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RV19231DA00 CUST.ISOL.IP55 XS0 72MM METR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209517868

Codice prodotto

SIE3RV19231DA00

Cod. produttore

3RV19231DA00

Produttore

SIE

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP55

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

105 mm

Profondità:

126 mm

Altezza:

155 mm

custodia per montaggio sporgente in materiale isolante grado di protezione IP55 con morsetto N e PE lucchettabile in posizione O 72 mm con passacavo passacavo senza omologazione UL/CSA Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.