SIEMENS - SIE3RV19234G STAFFA X MOSTRINA X S0 - 3RV19234G
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Altri
Adatto per arresto di emergenza - no
Con coperchio trasparente - no
Larghezza - 70 mm
Profondità - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209346512
Codice prodotto
SIE3RV19234G
Cod. produttore
3RV19234G
Produttore
SIE
Materiale (del corpo):
Altri
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
70 mm
Profondità:
85 mm
Altezza:
92 mm
supporto per piastra frontale grandezza costruttiva S0 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.


