AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV19351B SBARRA PARAL. S2 X3 55MM - 3RV19351B

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RV19351B SBARRA PARAL. S2 X3 55MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 108 A

  • Adatto per numero di dispositivi - 3

  • Passo modulare - 55 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209363854

Codice prodotto

SIE3RV19351B

Cod. produttore

3RV19351B

Produttore

SIE

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Corrente ininterrotta nominale Iu:

108 A

Adatto per numero di dispositivi:

3

Passo modulare:

55 mm

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

no

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Sbarra collettrice trifase per 3 interruttori automatici grandezza costruttiva S2 interdistanza modulare: 55 mm Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.