SIEMENS - SIE3RV20424RB10 INT.AUT S3 65-84A 100KA VT. CL.20 - 3RV20424RB10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 65...84 A
Tipo di sganciatore - Magnetico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 1170...1170 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4047621014272
Codice prodotto
SIE3RV20424RB10
Cod. produttore
3RV20424RB10
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
65...84 A
Tipo di sganciatore:
Magnetico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
1170...1170 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
84 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
22 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
45 kW
Larghezza:
70 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
176 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA
Altezza:
165 mm


