AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV27111DD10 INT.AUT.S00, UL 489 - 3RV27111DD10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RV27111DD10 INT.AUT.S00, UL 489

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 3.2 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 100 kA

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale - 20...690 V

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209767591

Codice prodotto

SIE3RV27111DD10

Cod. produttore

3RV27111DD10

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

3.2 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

100 kA

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

20...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

42...42 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

interruttore automatico grandezza costruttiva S00 per la protezione impianto interruttore automatico con omologazione UL 489, CSA C22.2 No. 5-02 sganciatore termico di sovraccarico 3,2 A sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 42 A morsetti a vite potere di interruzione standard Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 Per protezione impianto secondo UL 489/CSA C22.2 No.5 per la protezione da cortocircuito di impianti e utilizzatori in impianti progettati secondo UL. Gli interruttori automatici compatti e tropicalizzati sono ottimizzati, grazie alla loro bassa dispersione termica, per limpiego in partenze, naturalmente anche per motori IE3/IE4 e in egual misura per la commutazione di corrente continua. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). Sono disponibili varianti di apparecchio per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico), protezione impianto, protezione da cortocircuito di avviatori combinati, protezione trasformatore. come interruttore principale e di ARRESTO DI EMERGENZA e per limpiego in reti IT. Essi sono disponibili con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni nonché a scelta con blocchetto di contatti ausiliari incorporato. Tutti gli accessori come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, gli sganciatori ausiliari, i blocchetti di contatti di segnalazione etc. sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive. Le diverse possibilità di alimentazione di energia, come il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29, riducono notevolmente il cablaggio del circuito principale. Gli interruttori automatici 3RV2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RV1. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.