SIEMENS - SIE3RV27425ED10 INT.AUT.S3,30A UL 489 - 3RV27425ED10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 30 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 100 kA
Numero di poli - 3
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4047621014487
Codice prodotto
SIE3RV27425ED10
Cod. produttore
3RV27425ED10
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
30 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
100 kA
Numero di poli:
3
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
390...390 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


