SIEMENS - SIE3RV29011D CONT.AUX.FRONT 1CO,VT,S00-S0 - 3RV29011D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 1
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Numero di contatti di segnalazione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209790940
Codice prodotto
SIE3RV29011D
Cod. produttore
3RV29011D
Produttore
SIE
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Numero di contatti di segnalazione:
0


