AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV29021AS0 BOB.MIN.500V50HZ,575V60HZ,VT,S00-S0 - 3RV29021AS0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RV29021AS0 BOB.MIN.500V50HZ,575V60HZ,VT,S00-S0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 500...500 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - -99999...-99999 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NC - 0

  • Adatto per salvamotore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209737358

Codice prodotto

SIE3RV29021AS0

Cod. produttore

3RV29021AS0

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

500...500 V

Tensione nominale di comando Us DC:

-99999...-99999 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

575...575 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

bobina di minima tensione AC 500 V/50 Hz, AC 575 V/60 Hz con morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.