SIEMENS - SIE3RV29022DB0 SGANC.LANC.AC 20-24V,DC ML - 3RV29022DB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 20...24 V
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209791060
Codice prodotto
SIE3RV29022DB0
Cod. produttore
3RV29022DB0
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20...24 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no


