SIEMENS - SIE3RV29174B SUPP.3P AMPLIAM.X 3 INT.S00 E S0 - 3RV29174B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 63 A
Numero di poli - 3
Versione con adattatore per sbarre di distribuzione - no
Versione per dispositivo a incasso - no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sirius Innovation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4011209719040
Codice prodotto
SIE3RV29174B
Cod. produttore
3RV29174B
Produttore
SIE
Corrente nominale In:
63 A
Numero di poli:
3
Versione con adattatore per sbarre di distribuzione:
no
Versione per dispositivo a incasso:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri


