AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV29221CP0 BOB.M.230V-50HZ,240V-60HZ,2L ANT.VT - 3RV29221CP0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RV29221CP0 BOB.M.230V-50HZ,240V-60HZ,2L ANT.VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NC - 0

  • Adatto per salvamotore - no

  • Adatto per interruttore sottocarico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209737372

Codice prodotto

SIE3RV29221CP0

Cod. produttore

3RV29221CP0

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

240...240 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

bobina di minima tensione AC 230 V/50 Hz, AC 240 V/60 Hz con contatto ausiliario anticipato 2NO con morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.