SIEMENS - SIE3RW30171BB04 SOFTSTARTER 400V 5,5KW AUS 24V - 3RW30171BB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 12.5 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209719637
Codice prodotto
SIE3RW30171BB04
Cod. produttore
3RW30171BB04
Produttore
SIE
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
12.5 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
3 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
5.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
no