AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RX95011BA00 AS-I ALIMENT.3A SITOP DESIGN 24V DC - 3RX95011BA00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RX95011BA00 AS-I ALIMENT.3A SITOP DESIGN 24V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Tensione in ingresso DC - 20...29 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Corrente di uscita massima in DC - -99999 A

  • Ridondanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209646964

Codice prodotto

SIE3RX95011BA00

Cod. produttore

3RX95011BA00

Produttore

SIE

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

-99999...-99999 V

Tensione in ingresso DC:

20...29 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Corrente di uscita massima in DC:

-99999 A

Ridondanza:

no

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

-99999...-99999 V

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

-99999 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

-99999 A

Tensione di uscita DC:

29.5...31.6 V

Corrente di entrata massima in DC:

-99999 A

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di tensione di uscita:

DC

Larghezza:

50 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

125 mm

AS-i Power 3A DC 24 V alimentatore di rete AS-Interface, IP20 IN: DC 24 V OUT: AS-i, 3A (DC 30 V), IP20 con riconoscimento di guasto verso terra, con rilevamento di sovraccarico integrato con disaccoppiamento dati AS-i AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente.