SIEMENS - SIE3RX95030BA00 AS-I ALIMENT. 8A SITOP 115-230. ..500V A - 3RX95030BA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...132 V
Tipo di tensione in ingresso - AC
Corrente di uscita massima in DC - 8 A
Ridondanza - no
Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 85...132 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209641471
Codice prodotto
SIE3RX95030BA00
Cod. produttore
3RX95030BA00
Produttore
SIE
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
85...132 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Corrente di uscita massima in DC:
8 A
Ridondanza:
no
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
85...132 V
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:
4.4 A
Tensione di uscita DC:
29.5...31.6 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di tensione di uscita:
DC
Larghezza:
120 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
125 mm


