SIEMENS - SIE3SB20000AF01 PULSANTE PIATTO BLU 16MM - 3SB20000AF01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Blu
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Altri
Forma del pulsante - Altri
Illuminabile - no
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011209027565
Codice prodotto
SIE3SB20000AF01
Cod. produttore
3SB20000AF01
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Blu
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Altri
Forma del pulsante:
Altri
Illuminabile:
no
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
16 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza del foro di alloggiamento:
8 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
19 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altri


