AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB20000LF01 PULSANTE SPORGENTE BLU 16MM - 3SB20000LF01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB20000LF01 PULSANTE SPORGENTE BLU 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Blu

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Altri

  • Forma del pulsante - Altri

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209027626

Codice prodotto

SIE3SB20000LF01

Cod. produttore

3SB20000LF01

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Blu

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Altri

Forma del pulsante:

Altri

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

16 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza del foro di alloggiamento:

12 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

19 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altri

pulsante, 16 mm, rotondo, plastica, blu, bottone, alto Pulsanti SIRIUS 3SB2 per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati e sono adatti allimpiego nellindustria. Grazie alla loro piccola forma costruttiva, essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono altamente funzionali, estremamente robusti e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. Il loro impiego non richiede lutilizzo di attrezzi speciali. Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso nonché diverse altezze di bottone. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti ed elementi di commutazione vanno ordinati separatamente. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!