SIEMENS - SIE3SB20016BD06 IND. LUMIN. GIALLO ANELLI CONC. 16MM - 3SB20016BD06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 0
Diametro del foro - 16 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209027930
Codice prodotto
SIE3SB20016BD06
Cod. produttore
3SB20016BD06
Produttore
SIE
Numero di elementi di comando:
0
Diametro del foro:
16 mm
indicatore luminoso, 16 mm, rotondo, plastica, giallo, con anelli concentrici Indicatori luminosi SIRIUS 3SB2 per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati e sono adatti allimpiego nellindustria. Grazie alla loro piccola forma costruttiva, essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono altamente funzionali, estremamente robusti e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. Il loro impiego non richiede lutilizzo di attrezzi speciali. Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso nonché diverse altezze di bottone. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti ed elementi di commutazione vanno ordinati separatamente. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!


