AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB22022AC01 SEL. LEVA 2POS. PERM. ROSSO 1L 16MM - 3SB22022AC01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB22022AC01 SEL. LEVA 2POS. PERM. ROSSO 1L 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Con lampada - no

  • Colore del pulsante - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209131637

Codice prodotto

SIE3SB22022AC01

Cod. produttore

3SB22022AC01

Produttore

SIE

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Numero di posizioni di commutazione:

2

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Con lampada:

no

Colore del pulsante:

Rosso

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione:

5...250 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

16 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

19 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Altezza del foro di alloggiamento:

17 mm

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Colore dell'anello frontale:

Nero

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

selettore, 16 mm, rotondo, plastica, rosso, 2 posizioni di commutazione O-I, permanente, angolo di intervento 62 gradi, 1 NO Selettori SIRIUS 3SB2 per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hannouna struttura modulare, sono comprovati nella pratica e adatti allimpiego industriale. Grazie alla loro piccola forma costruttiva essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono caratterizzati dalla massima funzionalità e da unestrema robustezza e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. La loro installazione non richiede attrezzi speciali e consente unelevata densità dei componenti. Esecuzioni fornibili: più colori, 2-3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporti ed elemento/i di commutazione. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!