SIEMENS - SIE3SB22046BC06 IND. LUMIN. ROSSO COMPLETO 16MM - 3SB22046BC06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Tensione di esercizio nominale Ue - 5...60 V
Tipo di tensione - AC / DC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
4011209028135
Codice prodotto
SIE3SB22046BC06
Cod. produttore
3SB22046BC06
Produttore
SIE
Colore della lente:
Rosso
Tensione di esercizio nominale Ue:
5...60 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
W2 x 4,6
Diametro del foro:
16 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Grado di protezione (IP):
IP65
Con lampada:
no
Colore dell'anello frontale:
Altri
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Altri
Larghezza del foro di alloggiamento:
19 mm
Tipo di lente:
Piatta
Altezza del foro di alloggiamento:
9 mm


