AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB22060AD01 PULS. LUMIN. PIATTO GIALLO1L 16MM - 3SB22060AD01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB22060AD01 PULS. LUMIN. PIATTO GIALLO1L 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209028180

Codice prodotto

SIE3SB22060AD01

Cod. produttore

3SB22060AD01

Produttore

SIE

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Giallo

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

no

Illuminabile:

Diametro del foro:

16 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del foro di alloggiamento:

19 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

8 mm

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

pulsante luminoso, 16 mm, rotondo, plastica, giallo, bottone, piatto, 1 NO, portalampada W2 x 4,6 d Pulsanti luminosi SIRIUS 3SB2 per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati nella pratica e adatti allimpiego industriale. Grazie alla loro piccola forma costruttiva essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono caratterizzati dalla massima funzionalità e da unestrema robustezza e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. La loro installazione non richiede attrezzi speciali e consente unelevata densità dei componenti. Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso nonché diverse altezze di bottone. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporti ed elemento/i di commutazione. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!