SIEMENS - SIE3SB22102DC01 SEL LEVA 3POS.PERM ROSSO 1L-1R 16MM - 3SB22102DC01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva
Numero di posizioni di commutazione - 3
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Colore del pulsante - Rosso
Instabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209113909
Codice prodotto
SIE3SB22102DC01
Cod. produttore
3SB22102DC01
Produttore
SIE
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Numero di posizioni di commutazione:
3
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Colore del pulsante:
Rosso
Instabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione:
5...250 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
16 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
19 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Altezza del foro di alloggiamento:
17 mm
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Colore dell'anello frontale:
Nero
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica