AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB22102EG01 SEL. LEVA 3POS. IMP.BIANCO 1L-1L - 3SB22102EG01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB22102EG01 SEL. LEVA 3POS. IMP.BIANCO 1L-1L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Instabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209102095

Codice prodotto

SIE3SB22102EG01

Cod. produttore

3SB22102EG01

Produttore

SIE

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Numero di posizioni di commutazione:

3

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore del pulsante:

Bianco

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione:

5...250 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

16 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

19 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Altezza del foro di alloggiamento:

17 mm

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Colore dell'anello frontale:

Nero

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

selettore, 16 mm, rotondo, plastica, bianco, 3 posizioni di commutazione I>O