AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB22246BE06 IND. LUMIN. VERDE COMPLETO 24V 16MM - 3SB22246BE06

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB22246BE06 IND. LUMIN. VERDE COMPLETO 24V 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 5...60 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209028272

Codice prodotto

SIE3SB22246BE06

Cod. produttore

3SB22246BE06

Produttore

SIE

Colore della lente:

Verde

Tensione di esercizio nominale Ue:

5...60 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

W2 x 4,6

Diametro del foro:

16 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Grado di protezione (IP):

IP65

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Altri

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Altri

Larghezza del foro di alloggiamento:

19 mm

Tipo di lente:

Alto

Altezza del foro di alloggiamento:

9 mm

indicatore luminoso, 16 mm, rotondo, plastica, verde, portalampada W2 x 4,6 d con lampada ad incandescenza a 24 V Indicatori luminosi SIRIUS 3SB2 per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2hanno una struttura modulare, sono comprovati nella pratica e adatti allimpiego industriale. Grazie alla loro piccola forma costruttiva essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono caratterizzati dalla massima funzionalità e da unestrema robustezza e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. La loro installazione non richiede attrezzi speciali e consente unelevata densità dei componenti. Esecuzioni fornibili: più colori, diverse varianti di tensione. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporti ed elemento/i di commutazione. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!