SIEMENS - SIE3SB22260AF01 PULS LUMINOSO PIATTO BLU 1L - 3SB22260AF01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Piatta
Colore del pulsante - Blu
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Numero di elementi di comando - 1
Instabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209028302
Codice prodotto
SIE3SB22260AF01
Cod. produttore
3SB22260AF01
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Piatta
Colore del pulsante:
Blu
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
no
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
16 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza del foro di alloggiamento:
19 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
8 mm
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0