SIEMENS - SIE3SB23042A PORTAL.WEDGE A SP. X 3SB20 - 3SB23042A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 5...60 V
Portalampada - Wedge Base W 2x4,6d
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 5...60 V
Colore della lampada - Altri
Lampada - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4011209028326
Codice prodotto
SIE3SB23042A
Cod. produttore
3SB23042A
Produttore
SIE
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
5...60 V
Portalampada:
Wedge Base W 2x4,6d
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
5...60 V
Colore della lampada:
Altri
Lampada:
Altri
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione Faston
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
5...60 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
no


