SIEMENS - SIE3SB24040C BLOCCHETTO CONTATTO 1R X 3SB20 - 3SB24040C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209028364
Codice prodotto
SIE3SB24040C
Cod. produttore
3SB24040C
Produttore
SIE
elemento di commutazione, 1 NC, attacco a spina piatta elemento di contatto SIRIUS 3SB2 come accessori per dispositivi di comando e segnalazione 3SB2. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati nella pratica eadatti allimpiego industriale. Grazie alla loro piccola forma costruttiva essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono caratterizzati dalla massima funzionalità e da unestrema robustezza e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. La loro installazione non richiede attrezzi speciali e consente unelevata densità dei componenti. Esecuzioni fornibili: diversi tipi di contatti con attacchi a spina piatta o pin a saldare. Ampia gamma di accessori opzionali (ad es. cappuccio di protezione, targhette identificative oppure operatori). 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!