SIEMENS - SIE3SB29012AA TARGHETTA NEUTRA X CORNICI 16MM - 3SB29012AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Nessuno
Simbolo ISO stampato - Altri
Colore - Argento
Forma - Rettangolare
Larghezza - 18.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4011209028517
Codice prodotto
SIE3SB29012AA
Cod. produttore
3SB29012AA
Produttore
SIE
Significato della stampa:
Nessuno
Simbolo ISO stampato:
Altri
Colore:
Argento
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
18.5 mm
Altezza:
9.5 mm
targhetta di siglatura per fissaggio con adesivo, su portatarghetta dimensione targhetta 9,5 x 18,5 mm, colore argento, scritta nera, senza dicitura per iscrizione in proprio Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.


