SIEMENS - SIE3SB29012EB TARGHETTA NEUTRA X CORNICI 16MM ON - 3SB29012EB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Spento
Simbolo ISO stampato - Altri
Colore - Argento
Forma - Rettangolare
Larghezza - 18.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4011209138780
Codice prodotto
SIE3SB29012EB
Cod. produttore
3SB29012EB
Produttore
SIE
Significato della stampa:
Spento
Simbolo ISO stampato:
Altri
Colore:
Argento
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
18.5 mm
Diametro esterno:
-99999 mm
Altezza:
9.5 mm
targhetta di siglatura adesiva, su portatarghetta, dimensione targhetta 9,5 x 18,5 mm, colore argento, caratteri neri, con iscrizione: On Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT3SU1.


