AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB29081AB LAMP INCAND. WEDGE 12V (SOLO CONF) - 3SB29081AB

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 12...12 V

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 12...12 V

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz - 12...12 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011209028739

Codice prodotto

SIE3SB29081AB

Cod. produttore

3SB29081AB

Produttore

SIE

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

12...12 V

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

12...12 V

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

12...12 V

lampada ad incandescenza, trasparente, tensione nominale AC/DC 12 V, 1,0 W, attacco Wedge W2 x 4,6 d Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.