SIEMENS - SIE3SB29081AE LAMP INCAND. WEDGE 48V (SOLO CONF) - 3SB29081AE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 48...48 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 48...48 V
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz - 48...48 V
Confezione
10 PZ
EAN
4011209028760
Codice prodotto
SIE3SB29081AE
Cod. produttore
3SB29081AE
Produttore
SIE
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
48...48 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
48...48 V
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
48...48 V
lampada ad incandescenza, trasparente, tensione nominale AC/DC 48 V, 1,0 W, attacco Wedge W2 x 4,6 d Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.




